タイヨーマーク(中川製袋化工)
ごみ袋 タイヨーマークハイパーポリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
1箱(500枚)
1箱(300枚)
容量(L)
120
45
70
90
120
厚さ(mm)
0.025
0.02
0.025
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
650×800
800×900
900×1000
1000×1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
28528003
品番
S213232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。フィルムに粘りがあり、同厚みフィルムの倍程度の突き刺し強度を持つ優れた袋です。
用途
ダストカートの内袋、廃材入れ
容量(L)
120
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
寸法(横×縦)(mm)
1000×1200
入数
300枚(50枚外袋入り、6セット入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応