曜日別特売
H066047 ポリシート タイヨーマーク水玉フロシキ タイヨーマーク(中川製袋化工) 28528527

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリシート タイヨーマーク水玉フロシキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)900×900
色ブルー
内容量1箱(500枚)注文コード28528527品番H066047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。水玉模様のつるつるタイプの風呂敷です。外袋から容易に1枚ずつ取り出し可能です。

用途
包装用
厚さ(mm)
0.035
サイズ
900角
色
ブルー
入数(枚)
500
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×900
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする