曜日別特売
S200622 ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み50ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 28528789

ポリ袋 タイヨーマークLLD野菜袋(厚み50ミクロン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ穴無し
内容量1箱(300枚)注文コード28528789品番S200622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。通気性の良い、つるつるタイプの野菜保存の袋です。

用途野菜保存用厚さ(mm)0.05サイズ15Kg用タイプ穴無し寸法(幅W×長さL)(mm)500×750入数300枚(50枚外袋入り、6冊)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする