曜日別特売
S000158 ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9~10ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 28528834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9~10ミクロン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20000枚)
サイズ9号
寸法(幅W×長さL)(mm)150×250
内容量1箱(20000枚)注文コード28528834品番S000158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。一般的な極薄タイプのシャカシャカ袋です。

用途食品用、保存用、分別用種類平袋サイズ9号タイプ極薄入数(枚)20000枚寸法(幅W×長さL)(mm)150×250入数20000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする