タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマークサンレックス(厚み9~10ミクロン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000枚)
1箱(20000枚)
1箱(12000枚)
1箱(10000枚)
1箱(8000枚)
サイズ
13号
9号
10号
11号
12号
13号
14号
寸法(幅W×長さL)(mm)
260×380
150×250
180×270
200×300
230×340
260×380
280×410
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000枚)
注文コード
28528877
品番
S000166
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。肉や魚水気の多いもの、冷凍品の包装に適しています。一般的な極薄タイプのシャカシャカ袋です。
用途
食品用、保存用、分別用
種類
平袋
サイズ
13号
タイプ
極薄
入数(枚)
8000枚
寸法(幅W×長さL)(mm)
260×380
入数
8000枚(200枚外袋入り、2000枚化粧箱入り)