VGT-PGW01 ベジトラグ底面給水キット タカショー 28529000

 

VGT-PGW01 ベジトラグ底面給水キット タカショー 28529000
VGT-PGW01 ベジトラグ底面給水キット タカショー 28529000
VGT-PGW01 ベジトラグ底面給水キット タカショー 28529000
VGT-PGW01 ベジトラグ底面給水キット タカショー 28529000
VGT-PGW01 ベジトラグ底面給水キット タカショー 28529000
VGT-PGW01 ベジトラグ底面給水キット タカショー 28529000

ベジトラグ底面給水キット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
容量(L)水:約5.2(目安値)
内容量1台注文コード28529000品番VGT-PGW01
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

カップに水を注ぐだけで貯水槽に水が溜まり、給水キットが必要な分だけ吸水するため、水やりの失敗を防ぎ、植物を健康に育てられます。

用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ種別ベジトラグ/ポピーGO用材質本体容器・メモリ管:ポリスチレン、本体フタ・じょうご部品:ポリプロピレン、パイプ:塩化ビニル樹脂、キャップ:シリコーン容量(L)水:約5.2(目安値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53.5×22×49組立時間1人で20分未満
注意
※底面給水キットのみの販売です。本体は含まれません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする