※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋(厚口タイプ) タイヨーマークネオパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
サイズ(号)
55
65
75
幅(mm)
220
350
450
550
高さ(mm)
430
650
750
850
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
28529078
品番
S001083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚口のレジ袋です。
用途
買い物用レジ袋
種類
レジ袋
サイズ
No.35
色
乳白
幅(mm)
220
高さ(mm)
430
厚さ(mm)
0.016
マチ(mm)
130
入数
2000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応