※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋(厚口タイプ) タイヨーマークネオパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
サイズ(号)
75
55
65
75
幅(mm)
550
350
450
550
高さ(mm)
850
650
750
850
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
28529139
品番
S056887
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚口のレジ袋です。
用途
買い物用レジ袋
種類
レジ袋
色
乳白
幅(mm)
550
高さ(mm)
850
材質
プラスチック
厚さ(mm)
0.027
サイズ(号)
75
マチ(mm)
200
入数
500枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応