曜日別特売
S000238 レジ袋 タイヨーマークNNパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 28529209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジ袋 タイヨーマークNNパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)サイズSS(8)注文コード28529209品番S000238
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで一般的な厚みのレジ袋です。

用途買い物用レジ袋種類レジ袋サイズSS(8)半透明幅(mm)150厚さ(mm)0.013高さ(mm)350マチ(mm)100入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする