曜日別特売
S000240 レジ袋 タイヨーマークNNパック タイヨーマーク(中川製袋化工) 28529218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジ袋 タイヨーマークNNパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)サイズS(12)注文コード28529218品番S000240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで一般的な厚みのレジ袋です。

用途買い物用レジ袋種類レジ袋サイズS(12)半透明幅(mm)180厚さ(mm)0.014高さ(mm)380マチ(mm)120入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする