タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
540
540
665
750
高さ(mm)
630
630
700
800
サイズ
No.1
No.1
No.2
No.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
28529263
品番
S207844
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚みのある仕出し弁当用の袋です。
用途
仕出し弁当用
種類
レジ袋
厚さ(mm)
0.03
サイズ
No.1
色
乳白
幅(mm)
540
高さ(mm)
630
入数
500枚(50枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応