S207846 レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 28529279

レジ袋 タイヨーマークNNパック 仕出し用(厚み30ミクロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)665
高さ(mm)700
サイズNo.2
内容量1箱(500枚)注文コード28529279品番S207846
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプで厚みのある仕出し弁当用の袋です。

用途仕出し弁当用種類レジ袋厚さ(mm)0.03サイズNo.2乳白幅(mm)665高さ(mm)700入数500枚(50枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする