曜日別特売

レジ袋 タイヨーマークNNエコパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000枚)半透明サイズSS注文コード28529358品番S114148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプ薄口のレジ袋です。

用途買い物用レジ袋種類レジ袋サイズSS半透明幅(mm)250厚さ(mm)0.012高さ(mm)350仕上幅(mm)150入数2000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする