タカショー
敷くだけデッキ 幅調整エッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
ブラウン
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28529359
品番
JBG-JADG
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
敷くだけデッキを敷き詰める際にできる隙間を調整します。サイズにあわせて切り詰めて下さい。
用途
敷くだけデッキ用部材
材質
ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
約170
タイプ
幅調整エッジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×15×2.6
注意
※デッキとデッキを繋げるジョイント部品は本体の裏面に付属しています。
※ジョイント部品には裏表があり、誤って取り付けるとガタツキが発生しますので、ご注意ください。