曜日別特売
SK3720RXBK 工具セット(ローラーキャビネットタイプ) KTC 28529490

SK3720RXBK 工具セット(ローラーキャビネットタイプ) KTC 28529490
SK3720RXBK 工具セット(ローラーキャビネットタイプ) KTC 28529490

工具セット(ローラーキャビネットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード28529490品番SK3720RXBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥256,000

作業を効率化させるロングスイベルラチェット、インパクトドライバセット採用。
自動車及び、機械整備全般に使用できます。
SK3680RX後継機種です。

セット内容
【9.5sq.ソケット(六角)】B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
【9.5sq.ディープソケット(六角)】B3L-08, 10, 12, 14
【9.5sq.クイックスピンナ】BE3-Q
【9.5sq.エクステンションバー】BE3-050, 075, 150
【9.5sq.ユニバーサルジョイント】BJ3
【9.5sq.ラチェットハンドル】BR3E
【9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル】BRSW3L
【9.5sq.スピンナハンドル】BS3E
【9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット】BT3-05S, 06S, 08S, 10S
【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6
【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6, 8
【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2
【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3
【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10)
【スパナ】S2- 05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417
【めがねレンチ45°×6°ロング】M5- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719, 2224
【ボールピンハンマ】PH45-323
【プラスチックハンマ】K9-6
【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200
【ニッパ】PN1-150
【ラジオペンチ】PSL-150
【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット : 4, 5, 6mm)
【モンキレンチ】WMA-250
【マグネット付パーツトレイ】YKPT-RM
【インパクトドライバセット】SD6A
【スプラッシュワイパー】YCW-100
【ドレンプラグキャッチャー】AEP-1419
【トレイ(2枚)】
質量(kg)71ブラック入組点数72点差込角(sq.)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする