S205608 弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン) タイヨーマーク(中川製袋化工) 28529525

弁当用レジ袋 タイヨーマークNNランチパック(厚み12ミクロン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)330
サイズ特大
マチ(mm)170
内容量1箱(1000枚)注文コード28529525品番S205608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの厚みをより薄くし、底面に弁当が傾きにくい逆ハの字シール加工がされています。

用途弁当用サイズ特大幅(mm)330仕上幅(mm)330マチ(mm)170乳白高さ(mm)400種類レジ袋入数1000枚(100枚外袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする