タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークネオハンディ 酒(厚み30ミクロン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
260
180
260
高さ(mm)
660
650
660
サイズ
2升箱用
1升箱用
2升箱用
マチ(mm)
140
120
140
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28529656
品番
S200346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのレジ袋です。
用途
瓶用レジ袋
2升箱用
幅(mm)
260
厚さ(mm)
0.03
サイズ
2升箱用
高さ(mm)
660
種類
レジ袋
マチ(mm)
140
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応