タイヨーマーク(中川製袋化工)
レジ袋 タイヨーマークニューカラーパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2000枚)
色
イエロー
サイズ
S
注文コード
28529805
品番
H040167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。シャカシャカタイプのレジ袋で着色袋で小分けに便利です。
用途
買い物用レジ袋
種類
レジ袋
サイズ
S
色
イエロー
幅(mm)
180
厚さ(mm)
0.013
高さ(mm)
380
入数(枚)
2000
マチ(mm)
120
入数
2000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応