タイヨーマーク(中川製袋化工)
ポリ袋 タイヨーマークHD規格ばんじゅう袋(厚み10ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
半透明
半透明
ブルー
サイズ
NO.105
NO.95
NO.105
NO.110
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(600枚)
注文コード
28530173
品番
S178255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプのばんじゅう用袋で、段ボールやケースの内袋としてもお使いいただけます。
用途
食品用
厚さ(mm)
0.01
サイズ
NO.105
色
半透明
長さ(mm)
650
入数(枚)
600枚
仕上幅(mm)
650
マチ(mm)
400
入数
600枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応