曜日別特売
AS-3950 防水防寒パンツ makku 28530479

AS-3950 防水防寒パンツ makku 28530479
AS-3950 防水防寒パンツ makku 28530479
AS-3950 防水防寒パンツ makku 28530479
AS-3950 防水防寒パンツ makku 28530479
AS-3950 防水防寒パンツ makku 28530479

防水防寒パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズEL
内容量1本注文コード28530479品番AS-3950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

軽くて暖かい、防水防寒パンツ
耐水圧10000mmH2O
裾ファスナー付きで靴を履いたまま着脱可能
着脱しやすい前開きファスナー
ベルトループ付き
フラップ付きポケット

用途
作業現場、農作業、アウトドア、レジャー
ブラックサイズEL耐水圧(mmH2O)10000
注意
※汚れは中性洗剤を使用し手洗いしてください。
※洗濯機は絶対に使用しないでください。製品を傷めるだけでなく洗濯機の故障の原因にもなります。
※ドライクリーニングは絶対にしないでください。
※乾燥は日光を避け必ず陰干しにしてください。
※乾燥機は絶対に使用しないでください。乾き次第取り入れ冷暗所に収納し上に何も乗せないでください。
※はっ水が低下すると生地表面に水が浸みる場合がありますが、裏面には防水加工を施しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする