タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマークフルーツバック(厚み60ミクロン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1000枚)
サイズ
NO.3
NO.1
NO.2
NO.3
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×300(取手部含む)/220(取手部含まず)
340×300(取手部含む)/220(取手部含まず)
340×300(取手部含む)/220(取手部含まず)
220×270(取手部含む)/190(取手部含まず)
260×300(取手部含む)/220(取手部含まず)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
28530654
品番
S126801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明度の高いバリバリタイプで腰のあるフィルムで中身がはっきり見えます。
用途
食品用、保存用
厚さ(mm)
0.06
サイズ
NO.3
入数(枚)
1000枚
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×300(取手部含む)/220(取手部含まず)
マチ(mm)
70
入数
1000枚(100枚外袋入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応