RMT-70315 安全長靴 Wild Wolf 28530926

 

RMT-70315 安全長靴 Wild Wolf 28530926
RMT-70315 安全長靴 Wild Wolf 28530926
RMT-70315 安全長靴 Wild Wolf 28530926
RMT-70315 安全長靴 Wild Wolf 28530926
RMT-70315 安全長靴 Wild Wolf 28530926

安全長靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ネービー
内容量1足注文コード28530926品番RMT-70315
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

樹脂製先芯入りの軽量安全長靴です。履き口カバーには反射テープが付いています。

用途普通作業、軽作業ネービーサイズLLサイズ(cm)27材質(アッパー)軽量合成ゴム機能軽量、速乾吸汗材質(先芯)プラスチック樹脂靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする