goot(太洋電機産業)
精密プリント基板用はんだ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28534189
品番
SD-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
仕様
ヤニ入り
質量(g)
12
長さ(m)
約3.9
線径(Φmm)
0.8
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応