曜日別特売
SD-73 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534198

 

SD-73 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534198
SD-73 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534198
SD-73 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534198
SD-73 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業) 28534198

電子工作用はんだ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28534198品番SD-73
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。

仕様ヤニ入り質量(g)16長さ(m)約3.2線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする