リビングアウト(Living Out)
リビングアウト(Living Out)の 空調/換気関連部品
リビングアウト(Living Out)の エアコン部材
リビングアウト(Living Out)の 室外機部品
アルミエアコン室外機カバー 棚付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28534566
品番
TAN-931(GY)
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
室外機を雨・風・雪から守りながら、スタイリッシュに目隠しします。
アルミ製で軽量であり設置が楽です。
天板上の棚にプランターを置いて花壇風にお使いいただけます。
材質
アルミニウム
色
グレー
内形寸法(mm)
室外機部:835×365×710
寸法(Φmm)
アジャスター部:25
天板寸法(mm)
1段目:900×380、棚部/2段目:860×242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1310
脚(mm)
40×40
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
沖縄地方
数量1につき
¥
3,520
/
税込
¥
3,872
離島
数量1につき
¥
4,224
/
税込
¥
4,646