941526 ステンドホビー10本セット 和信ペイント 28534785

ステンドホビー10本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード28534785品番941526
参考基準価格(税別)¥4,164販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手軽にステンドグラス風の作品が楽しめます。

用途ペットボトル、アクリル板、屋内のガラスなどに。質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×140危険等級アズワン品番64-8290-68危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする