日之出化成
耐油ホース
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1巻(25m)
1巻(50m)
1巻(40m)
1巻(25m)
1巻(20m)
1巻(15m)
内径(Φmm)
16
3
4
5
6
7
8
9
12
20
22
25
外径(Φmm)
22
6
7
8
9
11
12
13
16
26
28
31
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
28535938
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
色
ピンク透明
寸法(mm)
16×22
長さ(m)
25
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
22
使用流体
軽油・灯油・重油
巻種類
ドラム巻
注意
※油の種類や使用条件によりホースが硬化または膨張する場合がありますので、定期点検を行って早めにお取替え下さい。