曜日別特売
- 耐油ホース 日之出化成 28535947

耐油ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
内径(Φmm)20
外径(Φmm)26
内容量1巻(20m)注文コード28535947品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。

ピンク透明寸法(mm)20×26長さ(m)20内径(Φmm)20外径(Φmm)26使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
注意
※油の種類や使用条件によりホースが硬化または膨張する場合がありますので、定期点検を行って早めにお取替え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする