日之出化成
オイルパワーブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
1巻(40m)
内径(Φmm)
6
6
9.5
12
15
外径(Φmm)
10.5
10.5
15
17
21
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
28535974
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。
用途
工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。
色
イエロー透明
寸法(mm)
6×10.5
長さ(m)
100
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10.5
巻種類
ドラム巻
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0(10)
注意
※破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です。
※温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します。
※食品ホースではありませんので食品には使用しないで下さい。