曜日別特売
- オイルパワーブレード 日之出化成 28535999

オイルパワーブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)15
内容量1巻(50m)注文コード28535999品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐圧テトロンブレードに耐油性能をパワーアップしたホースで、工場の配管設備、油給排水にも幅広く利用いただけます。

用途
工作機械潤滑油・切削油・クーラント油の配管・組立ロボット・成形機・印刷機。流体確認が容易。
イエロー透明寸法(mm)9.5×15長さ(m)50内径(Φmm)9.5外径(Φmm)15巻種類ドラム巻許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10)
注意
※破壊圧力は許容圧力の3倍~4倍です。
※温度・流体の種類により耐圧力、耐久性に大きく影響します。
※食品ホースではありませんので食品には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする