曜日別特売
- 透明ホース 日之出化成 28536157

透明ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
内容量1巻(100m)注文コード28536157品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

クリアな透明で内容物が見えます。

クリア寸法(mm)6×8長さ(m)100内径(Φmm)6外径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする