日之出化成
透明ホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
1巻(30m)
1巻(20m)
1巻(15m)
内径(Φmm)
12
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
18
22
32
38
25
外径(Φmm)
15
5
6
7
8
9
10
11
12
15
18
22
26
38
44
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
28536209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
クリアな透明で内容物が見えます。
色
クリア
寸法(mm)
12×15
長さ(m)
100
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
15