日之出化成
シリコンチューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(40m)
1巻(20m)
1巻(10m)
内径(Φmm)
10
4
7
10
12
内径×外径(Φmm)
10×13
4×6
7×10
10×13
12×16
外径(Φmm)
13
6
10
13
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
28536333
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。
用途
食品移送
色
白半透明
材質
シリコーン
寸法(mm)
10×13
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-50~200℃
内径(Φmm)
10
内径×外径(Φmm)
10×13
外径(Φmm)
13
機能
食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています
巻種類
ドラム巻
使用可能温度範囲
-50~200℃