曜日別特売
- シリコンチューブ 日之出化成 28536349

シリコンチューブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(10m)
内径(Φmm)12
内径×外径(Φmm)12×16
外径(Φmm)16
内容量1巻(10m)注文コード28536349品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています。

用途食品移送白半透明材質シリコーン寸法(mm)12×16長さ(m)10使用温度範囲(℃)-50~200℃内径(Φmm)12内径×外径(Φmm)12×16外径(Φmm)16機能食品移送・理化学機器・耐熱・耐オゾン・対候性に優れています巻種類ドラム巻使用可能温度範囲-50~200℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする