曜日別特売
#801055 水性外部用ニス 4kg 和信ペイント 28537059

水性外部用ニス 4kg

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード28537059品番#801055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。
透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。
ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。
水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。
紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。

用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※乾燥時間は薄塗りした場合の目安です。厚塗りすると、著しく乾燥に時間がかかる・乾燥後に表面が割れるなどの不具合が起こる場合がありますので、薄塗りを心がけてください。
※白色の液体ですが、乾くと無色透明でつやのある仕上がりになります。
※浴室など、高湿度の環境で使うものには使用しないでください。
※常に水に浸かる環境で使うものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする