ジョー・プリンス竹下
アンダーラッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28538013
品番
L-406
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
扉の裏側に取り付けるためラッチは見えません。
小型で軽量です。
用途
各種キャビネット
付属品
M3.5木ネジ×4本
材質
ポリアミド(PA)
質量(g)
20
仕上
ベージュ
コード
1064060600
分野
設備・機械