CONDOR(山崎産業)
コンドル リサイクルカートY-2用ECO袋MT 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
イエロー
ブルー
グリーン
ホワイト
イエロー
レッド
ブラウン
グレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28538118
品番
CA873-002X-MB-Y
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクルカートY-2自立式MT・ダストカートMTにご使用ください。
材質
再生PET
色
イエロー
質量(g)
410
容量(L)
210
エコマーク認定
認定
適合品番
コンドル リサイクルカートY-2自立式MT(フレームのみ)大 品番:CA866-00LX-MB
使用時寸法(mm)
幅525×奥行680×高さ680
商品タイプ
袋のみ
エコマーク認定番号
19 105 048
注意
※フレームとセットでご使用ください。
※袋のみでは自立しません。