曜日別特売
CA875-360X-MB-Y システムカート ECO袋MT CONDOR(山崎産業) 28538364

システムカート ECO袋MT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚(360L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×1050×725
イエロー
内容量1枚(360L)注文コード28538364品番CA875-360X-MB-Y
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エコマーク取得品。マジックテープ着脱式ECO袋。リサイクル用システムカート自立式OSにご使用ください。

材質再生PETイエロー容量(L)360エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×1050×725商品タイプ袋のみエコマーク認定番号19105049
注意
※フレームとセットでご使用ください。
※袋のみでは自立しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする