EDGE 48-126 背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所 28538476

 

EDGE 48-126 背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所 28538476
EDGE 48-126 背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所 28538476
EDGE 48-126 背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所 28538476
EDGE 48-126 背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所 28538476
EDGE 48-126 背抜き手袋 EDGE 48-126 重松製作所 28538476

背抜き手袋 EDGE 48-126

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1袋(12双)注文コード28538476品番EDGE 48-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

作業性の良い手袋
耐久性が高い、ポリウレタンコーティングされた手袋です。
シームレスな構造で、作業性と快適性があります。

用途
運送作業
組立作業
サイズM全長(cm)22~27中指長(cm)7.7手の平幅(cm)9.3材質ライナー:ポリエステルブラック材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数15機能耐久性入数(双)12仕様滑り止めコート質量(g)13.5(片手)規格EN 388:2016表示8色(手首部)耐摩耗性レベル4耐切創性レベル1、EN ISO:A耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル2

商品説明動画

ドクターアンセル(Dr. Ansell) EDGE 48-125, 48-127
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28538476
2024-01-16
用途: 自動車整備

最初は、きついかなと思ったけど、伸縮性もあり作業性ばっちりでした。
他メーカーは1双あたり300円とかするけど、これは130円ほど。耐久性もありコスパ最強です。おきにいりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする