曜日別特売
CL883-000X-MB-BL コンドル システムバケツセットECO CONDOR(山崎産業) 28538574

 

CL883-000X-MB-BL コンドル システムバケツセットECO CONDOR(山崎産業) 28538574
CL883-000X-MB-BL コンドル システムバケツセットECO CONDOR(山崎産業) 28538574
CL883-000X-MB-BL コンドル システムバケツセットECO CONDOR(山崎産業) 28538574
CL883-000X-MB-BL コンドル システムバケツセットECO CONDOR(山崎産業) 28538574
CL883-000X-MB-BL コンドル システムバケツセットECO CONDOR(山崎産業) 28538574

コンドル システムバケツセットECO

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード28538574品番CL883-000X-MB-BL
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
ホースがバケツから外れないホースキーパー付き。
1Lきざみの目盛り付き。
左右どちらでも注げる注ぎ口。
エコマーク取得品。

用途日常・定期清掃容量(L)約14ブルー材質バケツ、バスケット:再生PP、バケツ取手:PP、バケツ取っ手:スチールセット内容システムバケツ、インナーバスケット形状角型質量(g)930エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×310特性注ぎ口付エコマーク認定番号22 128 015繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28538574
2025-01-13
用途: 清掃業
Smileサービス業

バケツとカゴが別々にできるので、いちいち中身を出してからバケツを使わなくて済むのでとても便利です
赤を買って とても便利だったので水色も購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする