CL862-000X-MB-W プロテック 角バケツECO CONDOR(山崎産業) 28538626

プロテック 角バケツECO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード28538626品番CL862-000X-MB-W
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

日常のメンテナンスから定期清掃まで幅広く使える多機能バケツ。
エコマーク取得品。

用途
日常・定期清掃
容量(L)約20ホワイト材質ボディ・取手:再生PP形状角型質量(g)840エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×365×250特性注ぎ口付エコマーク認定番号22128018繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする