エフピコチューパ
紙BOX弁当容器用 中仕切
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
黒
白
黒
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
28539307
品番
中仕切 75-75 K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
根強い人気の紙BOX弁当容器。
色
黒
材質
PPF
寸法(mm)
224×224×35
室数
4
電子レンジ
×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※中仕切のみの価格となります。本体・蓋は別途となりますので、ご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28539307
中仕切 75-75 K-1
62506159
004468532
仕出し弁当容器 紙ボックス
エフピコチューパ
1袋(50枚)
¥
1,990
税込
¥
2,189
注文コードが変更になりました