用途公園照明・広場照明・街路照明セット内容E50101/NSAN9-0(灯具)+HEA35(ホルダー)セット質量(g)4.0使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60消費電力(W)17.3入力電圧(V)AC100~240平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.4(200V時)LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)耐風速(m/s)60定格光束(Lm)2100耐雷サージ15kV(コモンモード)