曜日別特売
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965

YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965
YKI111BL/S YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ BODY REGULATOR 28539965

YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1着注文コード28539965品番YKI111BL/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激
脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。
吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!
氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。
生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。
サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!

ブルーサイズSウエスト(cm)63総丈(cm)84ヒップ(cm)80袖口(cm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする