曜日別特売
BB-10B ベビーベルトン 日東工器 28541486

ベビーベルトン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10×330注文コード28541486品番BB-10B
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5付属品研磨ベルトZ #100×10mm:1本(本体装着)、#120×10mm:1本、#180×10mm:1本、#240×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm:1本、カプラHA-65SN:1個ベルト速度(m/min)1000本体寸法(mm)幅79ベルト寸法(mm)10×330本体寸法(mm)全長245.3使用圧力(MPa)0.6

商品説明動画

バリ取り・軽研削に 空気式ベルトサンダ ベビーベルトンBB-10B
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする