GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542494

 

GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542494
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542494
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542494
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542494
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542494
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542494

ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード28542494品番GCA601
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。

用途ソフトな肌触りで吸水性の高いドビー素材を使用種別ジャケットライトグレーサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)綿85・ナイロン13・ポリウレタン2肩幅(cm)53袖丈(cm)66着丈(cm)70機能ストレッチ、耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする