GRANCISCO
ジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ピュアブラック
ライトグレー
ダークネイビー
ピュアブラック
ディープオリーブ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28542589
品番
GCA601
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。
用途
ソフトな肌触りで吸水性の高いドビー素材を使用
種別
ジャケット
色
ピュアブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿85・ナイロン13・ポリウレタン2
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
60
機能
ストレッチ、耐摩耗性