GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542659

 

GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542659
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542659
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542659
GCA601 ジャケット GRANCISCO 28542659

ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ディープオリーブ
サイズS
内容量1枚注文コード28542659品番GCA601
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,349
販売価格(税別)
7,590

綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。

用途ソフトな肌触りで吸水性の高いドビー素材を使用種別ジャケットディープオリーブサイズS胸囲(cm)100混率(%)綿85・ナイロン13・ポリウレタン2肩幅(cm)42袖丈(cm)60着丈(cm)60機能ストレッチ、耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする