GCA613 カーゴパンツ GRANCISCO 28543036

 

GCA613 カーゴパンツ GRANCISCO 28543036
GCA613 カーゴパンツ GRANCISCO 28543036
GCA613 カーゴパンツ GRANCISCO 28543036
GCA613 カーゴパンツ GRANCISCO 28543036
GCA613 カーゴパンツ GRANCISCO 28543036
GCA613 カーゴパンツ GRANCISCO 28543036

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ディープオリーブ
ウエスト(cm)74
サイズS
内容量1枚注文コード28543036品番GCA613
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

綿100%素材の4倍以上の耐摩耗性を発揮するCORDURA使用。

用途ソフトな肌触りで吸水性の高いドビー素材を使用ディープオリーブサイズS混率(%)綿85・ナイロン13・ポリウレタン2股下(cm)78ウエスト(cm)74ヒップ(cm)97渡幅(cm)29裾幅(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする