Panasonic(パナソニック)
LED□350埋込深枠(白)点灯部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
消費電力(W)
24
19
24
光束(Lm)
2900
2290
2900
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28543298
品番
NNFK27420CLA9
参考基準価格(税別)
¥68,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
質量(kg)
3.6
色
白
消費電力(W)
24
定格電圧(V)
AC100/200/242
光源
LED
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.8
入力電流(A)
0.24/0.12/0.10
光束(Lm)
2900
埋め込み寸法(mm)
□350
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83